Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Freischwinger Rundrohr verchromt,m. Armlehnen,Sitz Stoff anthrazit,Netzrücken schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
146788
146788
Artikel-Nr.:
     827-146788
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV49A G220
EAN/GTIN:
     4014296961040
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • mit starren Armlehnen
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 480 x 560 mm
  • Netzrückenlehne aus Netzgewebe in schwarz
  • Rückenform gerade
  • Gewicht 46,4 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Stapelstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 20
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen Ausführung:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitz:
anthrazit
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
850 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
klappbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
46.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 116,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,40*
€ 340,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 283,51*
€ 337,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 272,38*
€ 324,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 263,50*
€ 313,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,14*
€ 277,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.