Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Freischwinger Rundrohr verchromt,m. Armlehnen,Sitz Stoff anthrazit,ergonomisch gewölbte Rückenlehne,Rücken Stoff anthrazit,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
146803
146803
146803
146803
146803
Artikel-Nr.:
     827-146803
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV39A G22
EAN/GTIN:
     4014296351780
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • mit starren Armlehnen
  • Muldensitz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 480 x 560 mm
  • ergonomisch gewölbte Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in anthrazit
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kippschutzgleiter
  • Gewicht 19 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Stapelstuhl, Polsterstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 20
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen Ausführung:
starre Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
ergonomisch gewölbte Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
850 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
klappbar:
nein
Unterbau:
Kippschutzgleiter
Garantie:
3 Jahre
Gewicht (pro Stück):
19 kg
Gewicht:
47.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 123,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 304,35*
€ 362,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 299,58*
€ 356,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 287,77*
€ 342,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,71*
€ 331,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,90*
€ 295,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.