Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highback Loungesessel,1-Sitzer,schallabsorbierend,Stoff grau/rot,HxBxT 1360x970x800mm,Steckdose,2 Kommunikationsmodule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147298
147298
147298
Artikel-Nr.:
     827-147298
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     5511SP6790RP6990 012.031 012.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grau
Highback Loungesessel
  • 1-Sitzer
  • schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Polyester) in grau/rot
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Höhe x Breite x Tiefe 1360 x 970 x 800 mm
  • ausgestattet mit: 1 Steckdose und 2 Kommunikationsmodule
  • 4-Fußgestell aus Stahl verchromt in silber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 147313 Stoff, grau, HxBxT 1230x960x40 mm
  • 147314 Stoff, schwarz, HxBxT 1230x960x40 mm
  • 147317 Anbautisch, HxBxT 680x550x800 mm, Platte weiß, Rundrohr
  • 147318 Anbautisch, HxBxT 680x550x800 mm, Platte schwarz, Rundrohr

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stuhl, Sessel, Sofa, Loungesessel, schallabsorbierender Sessel

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Serie:
Atelier
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Loungesitz
Sitzplätze:
1 Stück
Sessel / Sofa Funktion:
schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
grau/rot
Strapazierfähigkeit:
80000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Sitzbreite:
920 mm
Höhe:
1360 mm
Breite:
970 mm
Tiefe:
800 mm
Sessel / Sofa Ausstattung:
1 Steckdose und 2 Kommunikationsmodule
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
rund
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gewicht:
91.3 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, dauphin sessel, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stuhl, Sofa, schallabsorbierender Sessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.744,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,20*
€ 2.362,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,50*
€ 2.328,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,21*
€ 2.210,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,47*
€ 2.140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,29*
€ 2.075,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
5543100x60 OMXS
ab € 428,29*
Zubehör
Dauphin
5543100x60 OMXW
ab € 429,02*
Zubehör
Dauphin
605696x136 012.031
ab € 675,22*
Zubehör
Dauphin
605696x136 012.033
ab € 673,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.