Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highback Loungesofa,3-Sitzer,schallabsorbierend,Stoff grau/grün,HxBxT 1360x1900x800mm,Steckdose,2 Kommunikationsmodule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147305
147305
147305
Artikel-Nr.:
     827-147305
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     5531SP6760RP6960 012.031 012.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Highback Loungesofa
  • 3-Sitzer
  • schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Polyester) in grau/grün
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Höhe x Breite x Tiefe 1360 x 1900 x 800 mm
  • ausgestattet mit: 1 Steckdose und 2 Kommunikationsmodule
  • 4-Fußgestell aus Stahl verchromt in silber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 147313 Stoff, grau, HxBxT 1230x960x40 mm
  • 147314 Stoff, schwarz, HxBxT 1230x960x40 mm
  • 147317 Anbautisch, HxBxT 680x550x800 mm, Platte weiß, Rundrohr
  • 147318 Anbautisch, HxBxT 680x550x800 mm, Platte schwarz, Rundrohr

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stuhl, Sessel, Sofa, Loungesofa, schallabsorbierendes Sofa

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Serie:
Atelier
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Loungesofa
Sitzplätze:
3 Stück
Sessel / Sofa Funktion:
schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
grau/grün
Strapazierfähigkeit:
80000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Sitzbreite:
1860 mm
Höhe:
1360 mm
Breite:
1900 mm
Tiefe:
800 mm
Sessel / Sofa Ausstattung:
1 Steckdose und 2 Kommunikationsmodule
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
rund
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gewicht:
160.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sitzgarnitur schwer entflammbar, sitzgarnitur grau, sitzgarnitur schwer entflammbar, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stuhl, Sessel, Loungesofa, schallabsorbierendes Sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.186,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.402,72*
€ 4.049,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.374,91*
€ 4.016,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.259,57*
€ 3.878,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.205,34*
€ 3.814,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.186,84*
€ 3.792,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
5543100x60 OMXS
ab € 428,29*
Zubehör
Dauphin
5543100x60 OMXW
ab € 429,02*
Zubehör
Dauphin
605696x136 012.031
ab € 675,22*
Zubehör
Dauphin
605696x136 012.033
ab € 673,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.