Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 1250x310x310mm,Stahl,Korpus rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147587
147587
Artikel-Nr.:
     827-147587
Herst.-Nr.:
     45075
EAN/GTIN:
     4030695450756
Suchbegriffe:
Ascher
Standascher
Abfallbehälter
Müllentsorgung
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1250 x 310 x 310 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 3,5 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • ohne Schutzdach
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Standfuß mit Fußplatte in schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
3.5 l
Höhe:
1250 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Deckel:
nein
abschließbar:
ja
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
rot
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Form:
halbrund
Unterbau:
Standfuß mit Fußplatte
Farbe Unterbau:
schwarz
Farbe Ausführung:
rot
Entleerung über:
Kopfteil
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,01*
€ 240,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,17*
€ 241,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,68*
€ 242,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,92*
€ 242,59*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 257,66*
€ 325,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 644,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 97,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 81,06*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 141,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 126,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12051
ab € 89,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45041
ab € 64,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 131,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.