Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 720-840x1400x600mm,4-Fuß alusilber,Rundrohr,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147772-0007
147772-0007
147772-0007
Artikel-Nr.:
     827-147772-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIR07 HN 1NNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1400 x 600 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147772-0013 BI-weiss
  • 147772-0001 BZ-grau
  • 147772-0002 CC-schwarz
  • 147772-0004 MP-hellgrau
  • 147772-0005 MS-dunkelgrau
  • 147772-0007 NH-Ahorn
  • 147772-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148021-0013 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148021-0001 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148021-0002 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148021-0004 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148021-0005 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148021-0007 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148021-0014 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148024-0013 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148024-0001 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148024-0002 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148024-0004 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148024-0005 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148024-0007 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148024-0014 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148043-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148043-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148043-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148043-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148043-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148043-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148043-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148046-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148046-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148046-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148046-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148046-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148046-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148046-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148048-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148048-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148048-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148048-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148048-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148048-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148048-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148070-0013 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148070-0001 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148070-0002 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148070-0004 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148070-0005 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148070-0007 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148070-0014 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148087-0196 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148087-0174 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148087-0180 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148087-0179 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148087-0178 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148087-0176 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148087-0177 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148087-0172 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148087-0171 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148087-0173 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148087-0184 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148087-0018 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148087-0024 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148087-0023 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148087-0022 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148087-0020 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148087-0021 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148087-0016 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148087-0015 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148087-0017 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148087-0186 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148087-0044 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148087-0050 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148087-0049 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148087-0048 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148087-0046 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148087-0047 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148087-0042 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148087-0041 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148087-0043 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148087-0187 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148087-0057 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148087-0063 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148087-0062 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148087-0061 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148087-0059 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148087-0060 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148087-0055 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148087-0054 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148087-0056 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148087-0189 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148087-0083 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148087-0089 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148087-0088 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148087-0087 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148087-0085 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148087-0086 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148087-0081 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148087-0080 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148087-0082 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148087-0193 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148087-0135 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148087-0141 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148087-0140 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148087-0139 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148087-0137 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148087-0138 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148087-0133 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148087-0132 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148087-0134 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148087-0194 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148087-0148 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148087-0154 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148087-0153 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148087-0152 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148087-0150 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148087-0151 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148087-0146 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148087-0145 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148087-0147 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148087-0195 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148087-0161 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148087-0167 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148087-0166 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148087-0165 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148087-0163 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148087-0164 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148087-0159 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148087-0158 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148087-0160 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148093-0196 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148093-0174 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148093-0180 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148093-0179 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148093-0178 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148093-0176 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148093-0177 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148093-0172 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148093-0171 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148093-0173 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148093-0184 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148093-0018 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148093-0024 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148093-0023 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148093-0022 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148093-0020 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148093-0021 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148093-0016 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148093-0015 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148093-0017 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148093-0186 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148093-0044 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148093-0050 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148093-0049 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148093-0048 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148093-0046 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148093-0047 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148093-0042 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148093-0041 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148093-0043 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148093-0187 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148093-0057 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148093-0063 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148093-0062 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148093-0061 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148093-0059 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148093-0060 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148093-0055 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148093-0054 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148093-0056 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148093-0189 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148093-0083 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148093-0089 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148093-0088 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148093-0087 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148093-0085 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148093-0086 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148093-0081 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148093-0080 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148093-0082 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148093-0193 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148093-0135 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148093-0141 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148093-0140 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148093-0139 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148093-0137 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148093-0138 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148093-0133 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148093-0132 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148093-0134 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148093-0194 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148093-0148 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148093-0154 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148093-0153 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148093-0152 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148093-0150 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148093-0151 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148093-0146 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148093-0145 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148093-0147 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148093-0195 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148093-0161 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148093-0167 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148093-0166 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148093-0165 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148093-0163 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148093-0164 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148093-0159 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148093-0158 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148093-0160 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148098-0196 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148098-0174 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148098-0180 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148098-0179 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148098-0178 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148098-0176 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148098-0177 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148098-0172 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148098-0171 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148098-0173 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148098-0184 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148098-0018 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148098-0024 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148098-0023 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148098-0022 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148098-0020 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148098-0021 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148098-0016 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148098-0015 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148098-0017 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148098-0186 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148098-0044 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148098-0050 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148098-0049 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148098-0048 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148098-0046 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148098-0047 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148098-0042 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148098-0041 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148098-0043 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148098-0187 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148098-0057 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148098-0063 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148098-0062 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148098-0061 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148098-0059 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148098-0060 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148098-0055 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148098-0054 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148098-0056 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148098-0189 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148098-0083 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148098-0089 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148098-0088 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148098-0087 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148098-0085 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148098-0086 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148098-0081 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148098-0080 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148098-0082 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148098-0193 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148098-0135 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148098-0141 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148098-0140 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148098-0139 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148098-0137 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148098-0138 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148098-0133 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148098-0132 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148098-0134 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148098-0194 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148098-0148 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148098-0154 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148098-0153 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148098-0152 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148098-0150 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148098-0151 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148098-0146 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148098-0145 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148098-0147 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148098-0195 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148098-0161 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148098-0167 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148098-0166 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148098-0165 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148098-0163 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148098-0164 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148098-0159 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148098-0158 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148098-0160 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1400 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148105-0196 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148105-0174 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148105-0180 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148105-0179 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148105-0178 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148105-0176 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148105-0177 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148105-0172 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148105-0171 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148105-0173 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148105-0184 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148105-0018 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148105-0024 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148105-0023 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148105-0022 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148105-0020 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148105-0021 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148105-0016 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148105-0015 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148105-0017 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148105-0186 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148105-0044 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148105-0050 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148105-0049 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148105-0048 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148105-0046 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148105-0047 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148105-0042 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148105-0041 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148105-0043 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148105-0187 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148105-0057 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148105-0063 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148105-0062 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148105-0061 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148105-0059 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148105-0060 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148105-0055 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148105-0054 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148105-0056 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148105-0189 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148105-0083 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148105-0089 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148105-0088 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148105-0087 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148105-0085 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148105-0086 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148105-0081 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148105-0080 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148105-0082 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148105-0193 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148105-0135 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148105-0141 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148105-0140 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148105-0139 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148105-0137 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148105-0138 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148105-0133 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148105-0132 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148105-0134 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148105-0194 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148105-0148 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148105-0154 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148105-0153 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148105-0152 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148105-0150 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148105-0151 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148105-0146 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148105-0145 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148105-0147 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148105-0195 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148105-0161 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148105-0167 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148105-0166 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148105-0165 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148105-0163 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148105-0164 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148105-0159 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148105-0158 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148105-0160 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148106-0196 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148106-0174 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148106-0180 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148106-0179 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148106-0178 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148106-0176 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148106-0177 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148106-0172 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148106-0171 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148106-0173 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148106-0184 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148106-0018 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148106-0024 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148106-0023 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148106-0022 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148106-0020 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148106-0021 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148106-0016 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148106-0015 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148106-0017 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148106-0186 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148106-0044 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148106-0050 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148106-0049 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148106-0048 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148106-0046 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148106-0047 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148106-0042 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148106-0041 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148106-0043 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148106-0187 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148106-0057 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148106-0063 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148106-0062 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148106-0061 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148106-0059 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148106-0060 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148106-0055 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148106-0054 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148106-0056 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148106-0189 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148106-0083 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148106-0089 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148106-0088 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148106-0087 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148106-0085 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148106-0086 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148106-0081 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148106-0080 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148106-0082 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148106-0193 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148106-0135 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148106-0141 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148106-0140 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148106-0139 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148106-0137 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148106-0138 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148106-0133 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148106-0132 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148106-0134 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148106-0194 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148106-0148 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148106-0154 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148106-0153 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148106-0152 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148106-0150 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148106-0151 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148106-0146 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148106-0145 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148106-0147 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148106-0195 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148106-0161 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148106-0167 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148106-0166 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148106-0165 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148106-0163 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148106-0164 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148106-0159 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148106-0158 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148106-0160 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148295 Tastatur- und Mausablage, f. Schreibtisch, HxBxT 100x620x430 mm, Holz Melaminharz
  • 148296 CPU-Halter, f. Schreibtisch, HxBxT 555x515x275 mm, Stahl pulverbesch.
  • 148308 Kabelwanne, f. Schreibtisch, L 590 mm, f. Tisch B 1400 mm, alusilber
  • 148317 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148319 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148320 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148321 Kabelklemmen, f. Schreibtisch, Kunststoff, schwarz
  • 148322 Kabelkanal, f. Schreibtisch, L 770 mm, Kunststoff, alusilber
  • 148333 Gestell, f. Schreibtisch, Stahl, alusilber, Rundrohr
  • 148334 Gestell, Stahl, alusilber, Rundrohr

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720-840 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Rohrform:
Rundrohr
höhenverstellbar:
ja
Farbe Ausführung:
alusilber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
29.43 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,19*
€ 483,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,89*
€ 469,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,95*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,84*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 191,73*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 192,23*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,86*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,53*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,60*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA
ab € 221,11*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA
ab € 220,21*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA
ab € 220,48*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA
ab € 221,01*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA
ab € 221,01*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA
ab € 220,31*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA
ab € 220,41*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A086 H11 NA
ab € 226,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.