Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 720-840x800x800mm,4-Fuß verchromt,Rundrohr,BZ-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147777-0001
147777-0001
147777-0001
147777-0001
147777-0001
147777-0001
147777-0001
Artikel-Nr.:
     827-147777-0001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIR02 HN 1NNA CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 800 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl verchromt
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147777-0013 BI-weiss
  • 147777-0001 BZ-grau
  • 147777-0002 CC-schwarz
  • 147777-0004 MP-hellgrau
  • 147777-0005 MS-dunkelgrau
  • 147777-0007 NH-Ahorn
  • 147777-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148022-0013 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148022-0001 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148022-0002 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148022-0004 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148022-0005 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148022-0007 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148022-0014 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148025-0013 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148025-0001 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148025-0002 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148025-0004 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148025-0005 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148025-0007 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148025-0014 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148044-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148044-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148044-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148044-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148044-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148044-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148044-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148047-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148047-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148047-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148047-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148047-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148047-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148047-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148049-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148049-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148049-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148049-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148049-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148049-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148049-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148075-0013 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x800x800 mm, rund, Stützfuß verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148075-0001 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x800x800 mm, rund, Stützfuß verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148075-0002 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x800x800 mm, rund, Stützfuß verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148075-0004 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x800x800 mm, rund, Stützfuß verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148075-0005 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x800x800 mm, rund, Stützfuß verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148075-0007 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x800x800 mm, rund, Stützfuß verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148075-0014 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x800x800 mm, rund, Stützfuß verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148084-0196 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148084-0174 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148084-0180 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148084-0179 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148084-0178 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148084-0176 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148084-0177 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148084-0172 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148084-0171 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148084-0173 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148084-0184 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148084-0018 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148084-0024 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148084-0023 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148084-0022 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148084-0020 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148084-0021 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148084-0016 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148084-0015 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148084-0017 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148084-0186 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148084-0044 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148084-0050 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148084-0049 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148084-0048 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148084-0046 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148084-0047 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148084-0042 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148084-0041 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148084-0043 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148084-0187 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148084-0057 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148084-0063 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148084-0062 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148084-0061 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148084-0059 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148084-0060 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148084-0055 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148084-0054 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148084-0056 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148084-0189 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148084-0083 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148084-0089 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148084-0088 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148084-0087 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148084-0085 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148084-0086 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148084-0081 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148084-0080 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148084-0082 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148084-0193 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148084-0135 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148084-0141 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148084-0140 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148084-0139 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148084-0137 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148084-0138 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148084-0133 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148084-0132 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148084-0134 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148084-0194 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148084-0148 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148084-0154 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148084-0153 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148084-0152 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148084-0150 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148084-0151 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148084-0146 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148084-0145 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148084-0147 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148084-0195 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148084-0161 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148084-0167 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148084-0166 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148084-0165 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148084-0163 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148084-0164 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148084-0159 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148084-0158 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148084-0160 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148094-0196 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148094-0174 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148094-0180 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148094-0179 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148094-0178 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148094-0176 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148094-0177 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148094-0172 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148094-0171 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148094-0173 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148094-0184 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148094-0018 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148094-0024 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148094-0023 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148094-0022 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148094-0020 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148094-0021 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148094-0016 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148094-0015 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148094-0017 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148094-0186 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148094-0044 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148094-0050 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148094-0049 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148094-0048 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148094-0046 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148094-0047 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148094-0042 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148094-0041 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148094-0043 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148094-0187 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148094-0057 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148094-0063 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148094-0062 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148094-0061 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148094-0059 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148094-0060 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148094-0055 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148094-0054 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148094-0056 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148094-0189 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148094-0083 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148094-0089 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148094-0088 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148094-0087 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148094-0085 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148094-0086 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148094-0081 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148094-0080 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148094-0082 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148094-0193 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148094-0135 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148094-0141 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148094-0140 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148094-0139 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148094-0137 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148094-0138 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148094-0133 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148094-0132 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148094-0134 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148094-0194 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148094-0148 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148094-0154 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148094-0153 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148094-0152 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148094-0150 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148094-0151 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148094-0146 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148094-0145 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148094-0147 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148094-0195 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148094-0161 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148094-0167 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148094-0166 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148094-0165 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148094-0163 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148094-0164 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148094-0159 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148094-0158 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148094-0160 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148107-0196 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148107-0174 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148107-0180 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148107-0179 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148107-0178 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148107-0176 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148107-0177 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148107-0172 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148107-0171 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148107-0173 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148107-0184 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148107-0018 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148107-0024 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148107-0023 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148107-0022 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148107-0020 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148107-0021 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148107-0016 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148107-0015 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148107-0017 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148107-0186 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148107-0044 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148107-0050 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148107-0049 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148107-0048 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148107-0046 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148107-0047 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148107-0042 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148107-0041 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148107-0043 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148107-0187 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148107-0057 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148107-0063 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148107-0062 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148107-0061 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148107-0059 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148107-0060 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148107-0055 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148107-0054 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148107-0056 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148107-0189 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148107-0083 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148107-0089 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148107-0088 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148107-0087 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148107-0085 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148107-0086 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148107-0081 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148107-0080 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148107-0082 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148107-0193 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148107-0135 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148107-0141 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148107-0140 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148107-0139 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148107-0137 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148107-0138 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148107-0133 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148107-0132 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148107-0134 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148107-0194 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148107-0148 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148107-0154 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148107-0153 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148107-0152 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148107-0150 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148107-0151 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148107-0146 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148107-0145 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148107-0147 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148107-0195 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148107-0161 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148107-0167 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148107-0166 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148107-0165 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148107-0163 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148107-0164 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148107-0159 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148107-0158 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148107-0160 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148108-0196 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148108-0174 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148108-0180 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148108-0179 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148108-0178 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148108-0176 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148108-0177 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148108-0172 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148108-0171 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148108-0173 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148108-0184 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148108-0018 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148108-0024 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148108-0023 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148108-0022 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148108-0020 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148108-0021 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148108-0016 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148108-0015 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148108-0017 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148108-0186 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148108-0044 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148108-0050 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148108-0049 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148108-0048 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148108-0046 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148108-0047 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148108-0042 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148108-0041 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148108-0043 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148108-0187 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148108-0057 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148108-0063 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148108-0062 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148108-0061 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148108-0059 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148108-0060 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148108-0055 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148108-0054 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148108-0056 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148108-0189 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148108-0083 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148108-0089 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148108-0088 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148108-0087 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148108-0085 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148108-0086 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148108-0081 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148108-0080 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148108-0082 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148108-0193 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148108-0135 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148108-0141 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148108-0140 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148108-0139 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148108-0137 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148108-0138 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148108-0133 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148108-0132 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148108-0134 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148108-0194 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148108-0148 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148108-0154 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148108-0153 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148108-0152 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148108-0150 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148108-0151 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148108-0146 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148108-0145 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148108-0147 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148108-0195 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148108-0161 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148108-0167 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148108-0166 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148108-0165 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148108-0163 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148108-0164 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148108-0159 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148108-0158 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148108-0160 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148295 Tastatur- und Mausablage, f. Schreibtisch, HxBxT 100x620x430 mm, Holz Melaminharz
  • 148296 CPU-Halter, f. Schreibtisch, HxBxT 555x515x275 mm, Stahl pulverbesch.
  • 148304 Kabelwanne, f. Schreibtisch, L 590 mm, f. Tisch B 800 mm, alusilber
  • 148317 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148319 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148320 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148321 Kabelklemmen, f. Schreibtisch, Kunststoff, schwarz
  • 148322 Kabelkanal, f. Schreibtisch, L 770 mm, Kunststoff, alusilber

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720-840 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
höhenverstellbar:
ja
Farbe Ausführung:
verchromt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
23.5 kg
Dekor:
BZ-grau
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch melamin, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 201,70*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 202,29*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 202,33*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 202,15*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 202,26*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 201,47*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 203,11*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 236,12*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 236,49*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 235,17*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 235,84*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 236,25*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 236,13*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 235,04*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A086 H11 NA CR
ab € 240,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.