Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,hvst.,HxØ 720-840x1000mm,dreiviertelrund,Stützfußgestell verchromt,Rundrohr,CC-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148022-0002
148022-0002
148022-0002
148022-0002
148022-0002
148022-0002
148022-0002
Artikel-Nr.:
     827-148022-0002
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI AA10 H11 LA CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Höhenverstellbarer Anbautisch
  • Höhe x Durchmesser 720 - 840 x 1000 mm
  • Form dreiviertelrund
  • Anbau links
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfußgestell aus Stahl verchromt
  • Rundrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148022-0013 BI-weiss
  • 148022-0001 BZ-grau
  • 148022-0002 CC-schwarz
  • 148022-0004 MP-hellgrau
  • 148022-0005 MS-dunkelgrau
  • 148022-0007 NH-Ahorn
  • 148022-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Anbautisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Anbauseite:
links
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
720-840 mm
Durchmesser:
1000 mm
Plattenform:
dreiviertelrund
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Rohrform:
Rundrohr
Gestellform:
Stützfußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Farbe Ausführung:
verchromt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
14.7 kg
Dekor:
CC-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, anbautisch nowy styl, schreibtisch anbauplatte, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 211,72*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 209,69*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 210,94*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 211,21*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 211,52*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 211,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.