Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 720x1200x445mm,BZ-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148166-0001
148166-0001
148166-0001
Artikel-Nr.:
     827-148166-0001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SS 121 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1200 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Schiebetüren
  • mit integrierten Excenterbeschlägen
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Front mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148166-0013 BI-weiss
  • 148166-0001 BZ-grau
  • 148166-0002 CC-schwarz
  • 148166-0004 MP-hellgrau
  • 148166-0005 MS-dunkelgrau
  • 148166-0007 NH-Ahorn
  • 148166-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148171-0013 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148171-0001 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148171-0002 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148171-0004 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148171-0005 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148171-0007 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148171-0014 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148172-0013 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148172-0001 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148172-0002 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148172-0004 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148172-0005 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148172-0007 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148172-0014 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
720 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Stärke Fachboden:
18 mm
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Front:
laminiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
mit integrierten Excenterbeschlägen
Gewicht:
52.1 kg
Dekor:
BZ-grau
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, nowy styl schiebetürenschrank, schiebetür schrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,91*
€ 549,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,84*
€ 535,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 336,75*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 338,19*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 336,82*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 338,58*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 338,65*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 338,17*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 335,70*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 305,71*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 306,19*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 308,41*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 305,93*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 307,78*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 308,58*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 308,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.