Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Rollladenschrank,HxBxT 1070x1200x445mm,Rollladentür,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,Front laminiert,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148178-0014
148178-0014
148178-0014
148178-0014
148178-0014
148178-0014
148178-0014
148178-0014
148178-0014
Artikel-Nr.:
     827-148178-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAT 123 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 1200 x 445 mm
  • Rollladentür mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Front aus Polypropylen mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148178-0013 BI-weiss
  • 148178-0001 BZ-grau
  • 148178-0002 CC-schwarz
  • 148178-0004 MP-hellgrau
  • 148178-0005 MS-dunkelgrau
  • 148178-0007 NH-Ahorn
  • 148178-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Rollladenschrank, Aufsatzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Rollladenschrank
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1070 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
445 mm
Türtyp:
Rollladentür
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Polypropylen
Oberfläche Front:
laminiert
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
54.6 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, aufsatz schrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,61*
€ 610,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,88*
€ 563,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 421,04*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 423,79*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 422,50*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 423,60*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 421,23*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAT 123 NMA
ab € 423,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.