Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1155x400x445mm,BI-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148183-0013
148183-0013
148183-0013
148183-0013
148183-0013
148183-0013
148183-0013
148183-0013
Artikel-Nr.:
     827-148183-0013
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SW 043 LMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1155 x 400 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Flügeltür
  • Türanschlag links
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Front mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148183-0013 BI-weiss
  • 148183-0001 BZ-grau
  • 148183-0002 CC-schwarz
  • 148183-0004 MP-hellgrau
  • 148183-0005 MS-dunkelgrau
  • 148183-0007 NH-Ahorn
  • 148183-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148192-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148192-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148192-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148192-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148192-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148192-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148192-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148193-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148193-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148193-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148193-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148193-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148193-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148193-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148194-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148194-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148194-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148194-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148194-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148194-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148194-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148195-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148195-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148195-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148195-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148195-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148195-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148195-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1155 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türanschlag:
links
Seite Griff:
oben
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
31.2 kg
Dekor:
BI-weiss
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, aktenschrank breite 40cm, aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 259,82*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 258,20*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 259,80*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 259,65*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 257,63*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 257,88*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 258,73*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 259,63*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 258,54*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 258,33*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 257,32*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 257,68*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 257,60*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 258,75*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 042 LMA
ab € 182,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.