Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1155x400x445mm,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148184-0014
148184-0014
148184-0014
148184-0014
148184-0014
148184-0014
148184-0014
148184-0014
Artikel-Nr.:
     827-148184-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SW 043 RMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1155 x 400 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Flügeltür
  • Türanschlag rechts
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Front mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148184-0013 BI-weiss
  • 148184-0001 BZ-grau
  • 148184-0002 CC-schwarz
  • 148184-0004 MP-hellgrau
  • 148184-0005 MS-dunkelgrau
  • 148184-0007 NH-Ahorn
  • 148184-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148192-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148192-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148192-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148192-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148192-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148192-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148192-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148193-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148193-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148193-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148193-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148193-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148193-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148193-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, 2 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148194-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148194-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148194-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148194-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148194-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148194-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148194-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148195-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148195-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148195-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148195-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148195-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148195-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148195-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x400x445 mm, 3 OH, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1155 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Seite Griff:
oben
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
31.2 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 257,56*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 259,61*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 257,58*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 259,11*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 258,04*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 259,36*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 LMA
ab € 259,52*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 258,61*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 259,56*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 257,90*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 258,55*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 258,46*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 258,96*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 043 RMA
ab € 258,95*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 042 LMA
ab € 181,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.