Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 825x600x445mm,BI-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148199-0013
148199-0013
148199-0013
148199-0013
Artikel-Nr.:
     827-148199-0013
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SW 062 RMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 825 x 600 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Flügeltür
  • Türanschlag rechts
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Front mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148199-0013 BI-weiss
  • 148199-0001 BZ-grau
  • 148199-0002 CC-schwarz
  • 148199-0004 MP-hellgrau
  • 148199-0005 MS-dunkelgrau
  • 148199-0007 NH-Ahorn
  • 148199-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148209-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148209-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148209-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148209-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148209-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148209-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148209-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148210-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148210-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148210-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148210-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148210-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148210-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148210-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148211-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148211-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148211-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148211-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148211-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148211-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148211-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148212-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148212-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148212-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148212-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148212-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148212-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148212-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x600x445 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
825 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Seite Griff:
unten
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30.4 kg
Dekor:
BI-weiss
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, aktenschrank breite 60 cm, aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 297,80*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 299,49*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 298,53*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 298,90*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 296,87*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 297,83*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 298,83*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 RMA
ab € 297,88*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 RMA
ab € 299,65*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 RMA
ab € 299,08*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 RMA
ab € 298,76*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 RMA
ab € 298,42*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 RMA
ab € 299,04*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 063 RMA
ab € 297,50*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 062 LMA
ab € 262,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.