Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Büro-Flügeltürenschrank,HxBxT 740x800x445mm,2 OH,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,Front laminiert,BZ-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148220-0001
148220-0001
148220-0001
148220-0001
148220-0001
148220-0001
148220-0001
148220-0001
148220-0001
Artikel-Nr.:
     827-148220-0001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAW 082 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 800 x 445 mm
  • 2 Ordnerhöhen
  • Doppel-Flügeltür mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Front aus Holz mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148220-0013 BI-weiss
  • 148220-0001 BZ-grau
  • 148220-0002 CC-schwarz
  • 148220-0004 MP-hellgrau
  • 148220-0005 MS-dunkelgrau
  • 148220-0007 NH-Ahorn
  • 148220-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Aufsatzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büro-Flügeltürenschrank
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
740 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
laminiert
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.5 kg
Dekor:
BZ-grau
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, aufsatzschrank breite 80cm, aufsatz schrank, nowy styl flügeltürenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,70*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 221,38*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,79*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,23*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,57*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.