Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Büro-Flügeltürenschrank,HxBxT 1070x800x445mm,3 OH,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,Front laminiert,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148221-0007
148221-0007
148221-0007
148221-0007
148221-0007
148221-0007
148221-0007
148221-0007
Artikel-Nr.:
     827-148221-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAW 083 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 800 x 445 mm
  • 3 Ordnerhöhen
  • Doppel-Flügeltür mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Front aus Holz mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148221-0013 BI-weiss
  • 148221-0001 BZ-grau
  • 148221-0002 CC-schwarz
  • 148221-0004 MP-hellgrau
  • 148221-0005 MS-dunkelgrau
  • 148221-0007 NH-Ahorn
  • 148221-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Aufsatzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büro-Flügeltürenschrank
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1070 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
laminiert
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
47.5 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank ahorn, aufsatz schrank, aufsatzschrank breite 80cm, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,63*
€ 477,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,96*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,14*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 325,97*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 326,62*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,54*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.