Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Aufbauelement,HxBxT 1070x600x445mm,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148239-0007
148239-0007
148239-0007
148239-0007
Artikel-Nr.:
     827-148239-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAN 063 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Aufbauelement
  • aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 600 x 445 mm
  • Für 3 Ordnerhöhen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148239-0013 BI-weiss
  • 148239-0001 BZ-grau
  • 148239-0002 CC-schwarz
  • 148239-0004 MP-hellgrau
  • 148239-0005 MS-dunkelgrau
  • 148239-0007 NH-Ahorn
  • 148239-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148248-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, BI-weiss
  • 148248-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, BZ-grau
  • 148248-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, CC-schwarz
  • 148248-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, MP-hellgrau
  • 148248-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148248-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, NH-Ahorn
  • 148248-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x1200x445 mm, NV Braun Hickory
  • 148250-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, BI-weiss
  • 148250-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, BZ-grau
  • 148250-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, CC-schwarz
  • 148250-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, MP-hellgrau
  • 148250-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148250-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, NH-Ahorn
  • 148250-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x1200x445 mm, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalaufsatz, Aufsatzregal

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
1070 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
445 mm
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Ordnerhöhen:
3 Stück
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Modul:
Aufbauelement
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30.6 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalaufsatz, Aufsatzregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,63*
€ 412,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 390,48*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 391,86*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 392,86*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 391,09*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 391,14*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 392,09*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 123 NMA
ab € 392,02*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 122 NMA
ab € 323,15*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 122 NMA
ab € 325,77*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 122 NMA
ab € 324,30*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 122 NMA
ab € 324,22*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 122 NMA
ab € 324,83*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 122 NMA
ab € 324,49*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 122 NMA
ab € 325,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.