Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Aufbauelement,HxBxT 1070x800x445mm,MS-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148247-0005
148247-0005
148247-0005
148247-0005
148247-0005
148247-0005
148247-0005
148247-0005
Artikel-Nr.:
     827-148247-0005
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAN 083 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Aufbauelement
  • aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 800 x 445 mm
  • Für 3 Ordnerhöhen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148247-0013 BI-weiss
  • 148247-0001 BZ-grau
  • 148247-0002 CC-schwarz
  • 148247-0004 MP-hellgrau
  • 148247-0005 MS-dunkelgrau
  • 148247-0007 NH-Ahorn
  • 148247-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalaufsatz, Aufsatzregal

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
1070 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Ordnerhöhen:
3 Stück
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Modul:
Aufbauelement
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.3 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalaufsatz, Aufsatzregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,18*
€ 452,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,14*
€ 426,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 312,20*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 310,15*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 312,84*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 311,06*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 310,38*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAN 083 NMA
ab € 312,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.