Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürenschrank,HxBxT 1545x400x445mm,3xHolzboden,4 OH,BZ-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148255-0001
148255-0001
Artikel-Nr.:
     827-148255-0001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI S 044 LMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Glastür-Schrank
Glastürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1545 x 400 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Glas-Flügeltür
  • 3 Ebene(n) mit Holzboden
  • 4 Ordnerhöhen
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 148255-0013 BI-weiss
  • 148255-0001 BZ-grau
  • 148255-0002 CC-schwarz
  • 148255-0004 MP-hellgrau
  • 148255-0005 MS-dunkelgrau
  • 148255-0007 NH-Ahorn
  • 148255-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148257-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BI-weiss
  • 148257-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BZ-grau
  • 148257-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, CC-schwarz
  • 148257-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MP-hellgrau
  • 148257-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148257-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NH-Ahorn
  • 148257-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NV Braun Hickory
  • 148258-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BI-weiss
  • 148258-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BZ-grau
  • 148258-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, CC-schwarz
  • 148258-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MP-hellgrau
  • 148258-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148258-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NH-Ahorn
  • 148258-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NV Braun Hickory
  • 148259-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BI-weiss
  • 148259-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BZ-grau
  • 148259-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, CC-schwarz
  • 148259-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MP-hellgrau
  • 148259-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148259-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NH-Ahorn
  • 148259-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag links, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NV Braun Hickory
  • 148260-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BI-weiss
  • 148260-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, BZ-grau
  • 148260-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, CC-schwarz
  • 148260-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MP-hellgrau
  • 148260-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148260-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NH-Ahorn
  • 148260-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1155x400x445 mm, Glas-Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Glastüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Glas-Flügeltür
Höhe:
1545 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Türanschlag:
links
Griff:
Bügelgriff
Seite Griff:
rechts
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
64 kg
Dekor:
BZ-grau
Weitere Suchbegriffe: Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, glastür schrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,29*
€ 554,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,27*
€ 537,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,78*
€ 528,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,98*
€ 455,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 312,68*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 310,44*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 312,65*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 311,55*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 310,49*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 313,19*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 311,04*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 312,01*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 311,79*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 310,31*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 310,97*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 313,63*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 313,26*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 043 RMA
ab € 312,75*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SA 042 LMA
ab € 270,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.