Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Büro-Flügeltürenschrank,HxBxT 740x800x445mm,Glas-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,BI-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148265-0013
148265-0013
Artikel-Nr.:
     827-148265-0013
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SA083 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 800 x 445 mm
  • Glas-Flügeltür mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 148265-0013 BI-weiss
  • 148265-0001 BZ-grau
  • 148265-0002 CC-schwarz
  • 148265-0004 MP-hellgrau
  • 148265-0005 MS-dunkelgrau
  • 148265-0007 NH-Ahorn
  • 148265-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Glastüren-Schrank, Aufsatzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büro-Flügeltürenschrank
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
740 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Türtyp:
Glas-Flügeltür
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Glas
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
62 kg
Dekor:
BI-weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,78*
€ 650,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,78*
€ 641,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,80*
€ 630,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,98*
€ 605,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,74*
€ 543,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA083 NMA
ab € 456,59*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA083 NMA
ab € 459,69*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA083 NMA
ab € 456,22*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA083 NMA
ab € 456,76*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA083 NMA
ab € 458,69*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA083 NMA
ab € 456,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.