Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1895x800x445mm,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148273-0014
148273-0014
148273-0014
148273-0014
Artikel-Nr.:
     827-148273-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SU 085 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1895 x 800 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Türanschlag beidseitig
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Varianten:

  • 148273-0013 BI-weiss
  • 148273-0001 BZ-grau
  • 148273-0002 CC-schwarz
  • 148273-0004 MP-hellgrau
  • 148273-0005 MS-dunkelgrau
  • 148273-0007 NH-Ahorn
  • 148273-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Garderobenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Höhe:
1895 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türanschlag:
beidseitig
Seite Griff:
mitte
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
69.9 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,42*
€ 644,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,68*
€ 637,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,25*
€ 620,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,08*
€ 599,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,34*
€ 545,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SU 085 NMA
ab € 454,54*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SU 085 NMA
ab € 454,90*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SU 085 NMA
ab € 454,95*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SU 085 NMA
ab € 457,66*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SU 085 NMA
ab € 456,24*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SU 085 NMA
ab € 457,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.