Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 600x430x800mm,Bügelgriff,Zyl.-Schl.,Rollen,MS-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148279-0005
148279-0005
148279-0005
Artikel-Nr.:
     827-148279-0005
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CM308 PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 430 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Rollen
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148279-0013 BI-weiss
  • 148279-0001 BZ-grau
  • 148279-0002 CC-schwarz
  • 148279-0004 MP-hellgrau
  • 148279-0005 MS-dunkelgrau
  • 148279-0007 NH-Ahorn
  • 148279-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
600 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
32 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,97*
€ 473,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,54*
€ 437,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,50*
€ 389,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM308 PA
ab € 327,08*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM308 PA
ab € 326,79*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM308 PA
ab € 326,11*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM308 PA
ab € 327,86*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM308 PA
ab € 326,79*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CM308 PA
ab € 328,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.