Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer,HxBxT 740x430x600mm,2 Schublade(n),1 HR-Auszüge,MA,BI-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148285-0013
148285-0013
148285-0013
148285-0013
148285-0013
148285-0013
148285-0013
148285-0013
Artikel-Nr.:
     827-148285-0013
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CF316 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 430 x 600 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 2 Schublade(n)
  • 1 HR-Auszüge
  • Auszüge 100 %
  • mit Materialauszug
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148285-0013 BI-weiss
  • 148285-0001 BZ-grau
  • 148285-0002 CC-schwarz
  • 148285-0004 MP-hellgrau
  • 148285-0005 MS-dunkelgrau
  • 148285-0007 NH-Ahorn
  • 148285-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Standcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Standcontainer
Material:
Holz
Höhe:
740 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
fahrbar:
nein
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade, HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
2 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
1 Stück
Auszug:
100 %
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.1 kg
Dekor:
BI-weiss
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer 60cm tief, schreibtischcontainer weiß, schreibtischcontainer, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,88*
€ 469,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,18*
€ 455,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,95*
€ 437,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF316 A
ab € 324,25*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF316 A
ab € 324,52*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF316 A
ab € 326,16*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF316 A
ab € 326,46*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF316 A
ab € 325,79*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF316 A
ab € 326,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.