Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer,HxBxT 720x430x600mm,4 Schublade(n),NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148287-0014
148287-0014
148287-0014
148287-0014
Artikel-Nr.:
     827-148287-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CF406 PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 430 x 600 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 4 Schublade(n)
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148287-0013 BI-weiss
  • 148287-0001 BZ-grau
  • 148287-0002 CC-schwarz
  • 148287-0004 MP-hellgrau
  • 148287-0005 MS-dunkelgrau
  • 148287-0007 NH-Ahorn
  • 148287-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Standcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Standcontainer
Material:
Holz
Höhe:
720 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
fahrbar:
nein
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Auszug:
100 %
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.1 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF406 PA
ab € 371,00*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF406 PA
ab € 373,44*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF406 PA
ab € 370,45*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF406 PA
ab € 371,63*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF406 PA
ab € 372,22*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF406 PA
ab € 371,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.