Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer,HxBxT 720x430x800mm,4 Schublade(n),NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148288-0014
148288-0014
148288-0014
148288-0014
Artikel-Nr.:
     827-148288-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI CF408 PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 430 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 4 Schublade(n)
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148288-0013 BI-weiss
  • 148288-0001 BZ-grau
  • 148288-0002 CC-schwarz
  • 148288-0004 MP-hellgrau
  • 148288-0005 MS-dunkelgrau
  • 148288-0007 NH-Ahorn
  • 148288-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Standcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Standcontainer
Material:
Holz
Höhe:
720 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
fahrbar:
nein
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Auszug:
100 %
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
39.4 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer, standcontainer 72cm höhe, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,68*
€ 579,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,26*
€ 559,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF408 PA
ab € 418,84*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF408 PA
ab € 417,85*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF408 PA
ab € 417,15*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF408 PA
ab € 420,31*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF408 PA
ab € 418,92*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI CF408 PA
ab € 417,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.