Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter,f. Schreibtisch,HxBxT 555x515x275mm,Stahl pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148296
148296
Artikel-Nr.:
     827-148296
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIGCPUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter
  • Geeignet für Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 555 x 515 x 275 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, CPU-Halter, Computerhalter

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
555 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
275 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: nowy styl pc halter, cpu halter, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, CPU-Halter, Computerhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.