Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,Kunstleder schwarz,H 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148338
148338
148338
148338
Artikel-Nr.:
     827-148338
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Columbia Sessel V14N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
sessel kunstleder schwarz
Sessel
  • mit Polster
  • Bezug aus Kunstleder in schwarz
  • Höhe 770 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 455 x 590 x 505 mm

Suchbegriffe:
Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Empfangssessel, Sessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
Columbia
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Polsterung:
ja
Material Bezug:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
455 mm
Sitzbreite:
590 mm
Sitztiefe:
505 mm
Höhe:
770 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Gewicht:
19.3 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel kunstleder, besuchersessel schwarz, Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Empfangssessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,32*
€ 493,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,26*
€ 484,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,66*
€ 470,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.