Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,Stoff schwarz,H 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148340
148340
Artikel-Nr.:
     827-148340
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Columbia SM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel schwarz
Sessel
  • mit Polster
  • Bezug aus Stoff in schwarz
  • Höhe 770 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 455 x 590 x 505 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Empfangssessel, Sessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
Columbia
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Polsterung:
ja
Material Bezug:
Stoff
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
455 mm
Sitzbreite:
590 mm
Sitztiefe:
505 mm
Höhe:
770 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Gewicht:
19.3 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, nowy styl besuchersessel, Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Empfangssessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.