Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,Stoff blau,H 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     827-148342
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Columbia SM07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel blau
Sessel
  • mit Polster
  • Bezug aus Stoff in blau
  • Höhe 770 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 455 x 590 x 505 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Empfangssessel, Sessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
Columbia
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Polsterung:
ja
Material Bezug:
Stoff
Farbe:
blau
Sitzhöhe:
455 mm
Sitzbreite:
590 mm
Sitztiefe:
505 mm
Höhe:
770 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Gewicht:
19.3 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, nowy styl besuchersessel, Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Empfangssessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,88*
€ 530,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,68*
€ 520,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,23*
€ 511,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,56*
€ 495,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.