Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa,Leder schwarz,H 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148347
148347
148347
148347
Artikel-Nr.:
     827-148347
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Columbia Duo F SP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Sofa
  • mit Polster
  • Bezug aus Leder in schwarz
  • Höhe 770 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 455 x 1180 x 505 mm

Suchbegriffe:
Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Sofa, Empfangssofa

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
Columbia
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sofa
Polsterung:
ja
Material Bezug:
Leder
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
455 mm
Sitzbreite:
1180 mm
Sitztiefe:
505 mm
Höhe:
770 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Gewicht:
22.5 kg
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, nowy styl sofa, Sitzgruppe, Empfangsmöbel, Besprechungsgruppe, Besucherstuhl, Empfangssofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,58*
€ 874,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,71*
€ 861,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,05*
€ 805,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,51*
€ 739,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.