Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 83x186x600mm,PP,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
148554
148554
Artikel-Nr.:
     827-148554
Herst.-Nr.:
     60186 22 02
EAN/GTIN:
     4031022068378
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 186 x 600 mm
  • Aus Polypropylen
  • in blau
  • Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 148560 Trennwand, f. Regalkasten, HxB 83x186 mm, PP, transparent

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Griff:
stirnseitige Griffmulde
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.96 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
pro Paket
€ 7,90*
ab € 47,09*
€ 61,32*
15 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 65,03*
Lager 827
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 76,73*
13 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,33*
€ 83,60*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 70,12*
€ 87,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,73*
€ 91,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 61,19*
€ 72,82
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 7,64875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00186 22 08
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.