Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,400l,HxBxT 680x1210x820mm,GFK,grau,Deckel orange,Wände m. Eingriff,Staplertaschen,unterfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148590
148590
Artikel-Nr.:
     827-148590
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10572
EAN/GTIN:
     4052886333877
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • Inhalt 400 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 x 1210 x 820 mm
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Behälter grau, Deckel orange
  • Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Unterbau Staplertaschen
  • für den Staplertransport geeignet
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Streugutbehälter, GFK-Streugutbehälter, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
400 l
Höhe:
680 mm
Breite:
1210 mm
Tiefe:
820 mm
Form:
rechteckig
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe:
grau
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Staplertaschen
Transport:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
22.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 400 l, streugut behälter, streugut-behälter 400l, GFK-Streugutbehälter, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,98*
€ 706,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,26*
€ 705,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,12*
€ 701,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,66*
€ 680,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.