Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufkatze,Zugl. 5000kg,Flansch B 141-212mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149174
149174
Artikel-Nr.:
     827-149174
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2012010LKR50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
handlaufkatze
Laufkatze
  • Zuglast 5000 kg
  • Flanschbreite 141 - 212 mm
  • Bauhöhe 293 mm
  • Tiefe 377 mm
  • mindestens 1,4 m Kurvenradius
  • aus Stahl in rot
  • Laufräder in schwarz
  • optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen
  • Abstand zwischen Einhängung und Träger 96,5 mm, Breite der Hakenaufhängung 56 mm
  • Gewicht 44 kg

Suchbegriffe:
Laufkatze, Hebezeug, Kettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Laufkatze
Zuglast:
5000 kg
Flanschbreite:
141-212 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
293 mm
Tiefe:
377 mm
Breite Hakenaufhängung:
56 mm
Abstand Einhängung/Träger:
96.5 mm
min. Kurvenradius:
1.4 m
Farbe:
rot
Farbe Laufrad:
schwarz
Laufräder Laufeigenschaft:
optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,71*
€ 824,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,71*
€ 814,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,86*
€ 759,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,21*
€ 729,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,48*
€ 707,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.