Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,nächste Inspektion,Aufkleber,Ø 30mm,Jahresfarbe,Jahresfarbe 2024-rot


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
149202-0016
149202-0016
Artikel-Nr.:
     827-149202-0016
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Inspektion
alle prüfplaketten d30 mm
prüfplakette - nächste inspektion
Prüfplakette
  • nächste Inspektion
  • Aufkleber
  • Durchmesser 30 mm
  • in Jahresfarbe
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Varianten:

  • 149202-0016 Jahresfarbe 2024-rot
  • 149202-0017 Jahresfarbe 2025-gold
  • 149202-0018 Jahresfarbe 2026-gelb
  • 149202-0019 Jahresfarbe 2027-orange

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
nächste Inspektion
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
Jahresfarbe
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Gewicht:
0.006 kg
Jahresfarbe:
2024-rot
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 15 Stück (ab € 0,42734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 9,87*
€ 11,75
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0789
ab € 6,41*
Ähnlich
Wolk
30.0789
ab € 6,41*
Ähnlich
Wolk
30.0789
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.