Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,nächste Prüfung,Aufkleber,Ø 30mm,Jahresfarbe,Jahresfarbe 2024-rot


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
149228-0016
149228-0016
Artikel-Nr.:
     827-149228-0016
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette
  • nächste Prüfung
  • Aufkleber
  • Durchmesser 30 mm
  • in Jahresfarbe
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Varianten:

  • 149228-0016 Jahresfarbe 2024-rot
  • 149228-0017 Jahresfarbe 2025-gold
  • 149228-0018 Jahresfarbe 2026-gelb
  • 149228-0019 Jahresfarbe 2027-orange

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Plakette, Prüfplakette

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
nächste Prüfung
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
Jahresfarbe
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Gewicht:
0.006 kg
Jahresfarbe:
2024-rot
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Plakette, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 15 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 9,88*
€ 11,76
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3652
ab € 6,42*
Ähnlich
Wolk
30.3652
ab € 6,41*
Ähnlich
Wolk
30.3652
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.