Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Monat,Aufkleber,Ø 15mm,Jahresfarbe,Jahresfarbe 2024-rot


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
149237-0016
149237-0016
Artikel-Nr.:
     827-149237-0016
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette
  • Monat
  • Aufkleber
  • Durchmesser 15 mm
  • in Jahresfarbe
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Varianten:

  • 149237-0016 Jahresfarbe 2024-rot
  • 149237-0017 Jahresfarbe 2025-gold
  • 149237-0018 Jahresfarbe 2026-gelb
  • 149237-0019 Jahresfarbe 2027-orange

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette, Plakette

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
Monat
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
Jahresfarbe
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Gewicht:
0.006 kg
Jahresfarbe:
2024-rot
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette, Plakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 40 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 19,82*
€ 23,59
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 19,08*
€ 22,71
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 17,97*
€ 21,38
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 17,57*
€ 20,91
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3710
ab € 13,52*
Ähnlich
Wolk
30.3710
ab € 13,54*
Ähnlich
Wolk
30.3710
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.