Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrhub je m,f. Hebelzug,f. Mehrhub je m Tragl. 3200kg,Aufpreis


Menge:  Meter  
Produktinformationen
149414
149414
Artikel-Nr.:
     827-149414
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10249
EAN/GTIN:
     4250450432760
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Hebezeug
Seilzug
Seilzugapparat
1 Meter Mehrhub für Hebelzug
  • für 1 Meter Mehrhub mit 3200 kg Traglast
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Flaschenzug, Hebezeug, Seilzug, Seilzugapparat, Hebelzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Hebelzug
Traglast:
3200 kg
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebelzug
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 39,75*
27 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,95*
ab € 30,17*
€ 40,66*
pro Meter
€ 5,00*
ab € 30,67*
€ 41,14*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 31,51*
€ 42,21*
20 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 31,60*
€ 42,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,75*
€ 47,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,95*
€ 46,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,60*
€ 43,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,26*
€ 41,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,66*
€ 40,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,63*
€ 35,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.