Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug,Tragl. 4-6kg,Seilzug 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149436
149436
Artikel-Nr.:
     827-149436
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30005
EAN/GTIN:
     4250450414209
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug
  • Traglast 4 - 6 kg
  • Seilzug Länge 2 m
  • Sicherheitslasthaken
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Seil aus Edelstahl
  • Absturzsicherung durch zusätzliches Seil
  • Feder auf Gesamtgewicht einstellbar
  • Lieferumfang: inklusive Inbusschlüssel

Suchbegriffe:
Balancer, Federzug, Hebezeug

Weitere Informationen:
Serie:
TCN
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Federzug
Traglast:
4-6 kg
Arretierungsfunktion:
nein
Länge Seilzug:
2 m
Hakentyp:
Sicherheitslasthaken
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Material Seil:
Edelstahl
Material:
Aluminium-Druckguss
Hebezeug Ausstattung:
Absturzsicherung durch zusätzliches Seil
Hebezeug Funktion:
Feder auf Gesamtgewicht einstellbar
Lieferumfang:
inklusive Inbusschlüssel
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, Hebezeug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,04*
€ 92,73*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 133,68*
€ 159,73*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 172,71*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 145,44*
€ 174,13*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 174,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30000
ab € 45,90*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30001
ab € 52,34*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30002
ab € 55,09*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30003
ab € 53,23*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30004
ab € 124,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.