Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkarm,f. Elektro-Bauseilwinde,Tragl. 600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149470
149470
Artikel-Nr.:
     827-149470
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H20608
EAN/GTIN:
     4250450425847
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Schwenkarm für Elektro-Bauseilwinde
  • Traglast 600 kg

Suchbegriffe:
Bauwinde, Elektro-Bauwinde, Seilwinde, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Seilzug, Schwenkarm

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Bauseilwinde
Traglast (max.):
600 kg
Klemmbereich:
0-55 mm
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Auslegearm Seilzug, Schwenkauslegearm Seilzug, Seilzugauslegearm, elektro-seilwinde, Bauwinde, Elektro-Bauwinde, Seilwinde, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Seilzug, Schwenkarm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,17*
€ 196,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,85*
€ 204,97*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 241,02*
Frei Haus
ab € 200,72*
€ 242,01*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,51*
€ 246,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.