Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsturm,HxBxT 465x505x380mm,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149756
149756
149756
149756
Artikel-Nr.:
     827-149756
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455805
EAN/GTIN:
     4005187558050
Suchbegriffe:
Kofferturm Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Kofferturm
Sortimentskofferstapelturm
Stapelturm Sortimentskoffer
Aufbewahrungsturm
  • Höhe x Breite x Tiefe 465 x 505 x 380 mm
  • Aus Stahl
  • Korpus mit mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen - Vollauszug
  • Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferumfang: ohne Koffer

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Sortimentskoffer, Sortierkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Euronorm:
nein
Höhe:
465 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
380 mm
inkl. Sortimentskoffer:
nein
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Auszugsart:
Vollauszug
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Material:
Stahl
Material Gehäuse:
Stahl
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
lichtgrau // RAL7035
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
ohne Koffer
Gewicht:
15.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kofferturm sortimentskoffer, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Sortimentskoffer, Sortierkoffer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,65*
€ 278,81*
15 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 241,94*
€ 278,82*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 297,70*
€ 4,90*
ab € 300,10*
€ 342,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,41*
€ 349,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
454128
ab € 25,57*
Sonstiges
Allit
454123
ab € 35,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.