Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse geschlossen,Schlauch L 8m,f. Druckluft,Wasser,20bar,DN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149841
149841
Artikel-Nr.:
     827-149841
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40095
EAN/GTIN:
     4250450415008
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Kunststoff in blau
  • Gehäuse geschlossen
  • Schlauchlänge 8 m
  • für Druckluft, Wasser
  • 20 bar
  • DN 6
  • Anschluss 1/4"
  • Bauhöhe 269 mm
  • zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
  • mit Schlauch aus Polyurethan
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Schlauchlänge:
8 m
Innendurchmesser:
DN 6
Anschluss:
1/4"
Medium:
Druckluft, Wasser
max. Druck:
20 bar
Bauhöhe:
269 mm
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
Polyurethan
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 152,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 158,72*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,16*
€ 160,13*
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 170,46*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 144,90*
€ 172,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.