Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,SAN,f. Sichtlagerkasten,f. Behälter BxT 100x175mm,transparent,m. Griffmulden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
149890
149890
Artikel-Nr.:
     827-149890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20572
EAN/GTIN:
     4052293205729
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel
  • Aus SAN
  • für Sichtlagerkasten
  • Für Behälter Breite x Tiefe 100 x 175 mm
  • in transparent
  • mit Griffmulden
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Sichtbox, Sichtlagerkasten, Staubdeckel, Deckel, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Transportbehälter, Transportkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Grip
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Deckel Ausstattung:
Griffmulden
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Material:
SAN
Farbe Deckel:
transparent
für Größe:
2
für Behälterhöhe:
75 mm
für Behälterbreite:
100 mm
für Behältertiefe:
175 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, deckel sichtlagerkasten, Sichtbox, Sichtlagerkasten, Staubdeckel, Deckel, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Transportbehälter, Transportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,85*
€ 31,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.