Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-156473 Herst.-Nr.: 4026212110913 EAN/GTIN: 4026212110913 |
| |
|
| | |
| Rückwand für Steckregal- Höhe x Breite 2000 x 1000 mm
- Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Vollblechwand
- Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
Suchbegriffe: Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau Weitere Informationen: | | Marke: | META | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Wand | für Regaltyp: | Steckregal | Wandtyp: | Rückwand | Wand Ausführung: | Vollblech | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1000 mm | Material: | Stahl | Oberfläche Wand: | verzinkt | Farbe Ausführung: | verzinkt | Lieferumfang: | inklusive Befestigungsmaterial | Gewicht: | 10.4754 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, steckregal, Regal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,42* | € 79,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,77* | € 80,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,23* | € 80,33* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,75* | € 81,39* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,14* | € 83,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|