Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieraumblende,f. höhenver. Schreibtisch,B 1200mm,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157688-0007
157688-0007
157688-0007
Artikel-Nr.:
     827-157688-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PDT 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Knieraumblende
  • Geeignet für Schreibtisch mit Höhenverstellung
  • Breite 1200 mm

Varianten:

  • 157688-0013 BI-weiss
  • 157688-0001 BZ-grau
  • 157688-0002 CC-schwarz
  • 157688-0004 MP-hellgrau
  • 157688-0005 MS-dunkelgrau
  • 157688-0007 NH-Ahorn
  • 157688-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischblende

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch mit Höhenverstellung
Breite:
1200 mm
Gewicht:
5.1 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
ab € 89,38*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
ab € 89,45*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
ab € 89,48*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
ab € 89,51*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
ab € 89,57*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.