Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieraumblende,f. höhenver. Schreibtisch,B 1400mm,BI-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157689-0013
157689-0013
157689-0013
Artikel-Nr.:
     827-157689-0013
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PDT 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Knieraumblende
  • Geeignet für Schreibtisch mit Höhenverstellung
  • Breite 1400 mm

Varianten:

  • 157689-0013 BI-weiss
  • 157689-0001 BZ-grau
  • 157689-0002 CC-schwarz
  • 157689-0004 MP-hellgrau
  • 157689-0005 MS-dunkelgrau
  • 157689-0007 NH-Ahorn
  • 157689-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischblende

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch mit Höhenverstellung
Breite:
1400 mm
Gewicht:
6.6 kg
Dekor:
BI-weiss
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 14
ab € 91,77*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 14
ab € 91,57*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 14
ab € 91,70*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 14
ab € 91,29*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 14
ab € 91,61*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 14
ab € 91,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.