Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieraumblende,f. höhenver. Schreibtisch,B 1800mm,MS-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157692-0005
157692-0005
157692-0005
Artikel-Nr.:
     827-157692-0005
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PDT 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Knieraumblende
  • Geeignet für Schreibtisch mit Höhenverstellung
  • Breite 1800 mm

Varianten:

  • 157692-0013 BI-weiss
  • 157692-0001 BZ-grau
  • 157692-0002 CC-schwarz
  • 157692-0004 MP-hellgrau
  • 157692-0005 MS-dunkelgrau
  • 157692-0007 NH-Ahorn
  • 157692-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischblende

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch mit Höhenverstellung
Breite:
1800 mm
Gewicht:
8.6 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, schreibtischsichtblende ahorn, blende schreibtisch, Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 18
ab € 106,40*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 18
ab € 106,53*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 18
ab € 106,73*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 18
ab € 106,65*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 18
ab € 106,71*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 18
ab € 106,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.