Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprampe,LxB 600x700mm,Tragl. 270kg,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157806
157806
Artikel-Nr.:
     827-157806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72444
EAN/GTIN:
     4052293724442
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen alu
auffahrrampen
Klapprampe
  • Länge x Breite 600 x 700 mm
  • Traglast 270 kg
  • aus Aluminium
  • Lauffläche geriffelt

Suchbegriffe:
Auffahrrampe, Verladebrücke, Verladeschiene, Rampe, Transporthilfe, Transportrampe, Verladerampe, Verladeplattform, Auffahrhilfe

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Klapprampe
Länge:
600 mm
Breite:
700 mm
Traglast:
270 kg
Material:
Aluminium
Lauffläche:
geriffelt
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampe, Verladebrücke, Verladeschiene, Rampe, Transporthilfe, Transportrampe, Verladeplattform, Auffahrhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 173,10*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 177,39*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
70911
ab € 172,70*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72445
ab € 171,72*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
68150
ab € 225,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.