Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutatenspender,HxBxT 280x400x440mm,15l,PP,Behälter/Deckel weiß/gelb,Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157812
157812
Artikel-Nr.:
     827-157812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70861
EAN/GTIN:
     4052293708619
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter
Zutatenspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 280 x 400 x 440 mm
  • Inhalt 15 l
  • Aus Polypropylen
  • Behälter / Deckel weiß / gelb
  • Wände: glatte, nahtlose Flächen für eine leichte Reinigung
  • Ausgestattet mit Schaufel, die gemäß HACCP-Richtlinien im Behälter aufgehangen werden kann
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Verschließbar mit Klappdeckel
  • abgeschrägte Eingrifföffnung
  • Lebensmittelgeeignet

Zubehör:

  • 157826 Fahrgestell, f. Zutatenspender, Tragl. 180 kg, Ladefl. LxB 480x370 mm, Lade H 130 mm, Gestell Kunststoff braun, 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Zutatenbehälter, Zutaten-Behälter, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Schüttgut, Kunststoffbehälter, Lebensmittel-Behälter, Lebensmittelbehälter, Vorratsbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zutatenspender
Euronorm:
nein
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Inhalt:
15 l
Höhe:
280 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
440 mm
Material:
Polypropylen
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausführung:
glatt, nahtlos
Bodenkonstruktion:
geschlossen
faltbar:
nein
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Kranbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Behälter Ausstattung:
Schaufel
Eingrifföffnung:
abgeschrägte Eingrifföffnung
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe:
weiß
Farbe Deckel:
gelb
Gewicht:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: beilagen behälter, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Schüttgut, Kunststoffbehälter, Lebensmittel-Behälter, Lebensmittelbehälter, Vorratsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
70850
ab € 101,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.