Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutatenspender,HxBxT 450x430x610mm,40l,PP,Behälter/Deckel weiß/blau,Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157821
157821
Artikel-Nr.:
     827-157821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55857
EAN/GTIN:
     4052293558573
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter
Zutatenspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 450 x 430 x 610 mm
  • Inhalt 40 l
  • Aus Polypropylen
  • Behälter / Deckel weiß / blau
  • Wände: glatte, nahtlose Flächen für eine leichte Reinigung
  • Ausgestattet mit Schaufel, die gemäß HACCP-Richtlinien im Behälter aufgehangen werden kann
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Verschließbar mit Klappdeckel
  • abgeschrägte Eingrifföffnung
  • Lebensmittelgeeignet

Zubehör:

  • 157826 Fahrgestell, f. Zutatenspender, Tragl. 180 kg, Ladefl. LxB 480x370 mm, Lade H 130 mm, Gestell Kunststoff braun, 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Zutatenbehälter, Zutaten-Behälter, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Schüttgut, Kunststoffbehälter, Lebensmittel-Behälter, Lebensmittelbehälter, Vorratsbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zutatenspender
Euronorm:
nein
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Inhalt:
40 l
Höhe:
450 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
610 mm
Material:
Polypropylen
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausführung:
glatt, nahtlos
Bodenkonstruktion:
geschlossen
faltbar:
nein
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Kranbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Behälter Ausstattung:
Schaufel
Eingrifföffnung:
abgeschrägte Eingrifföffnung
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe:
weiß
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
2.98 kg
Weitere Suchbegriffe: beilagenbehälter, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Schüttgut, Kunststoffbehälter, Lebensmittel-Behälter, Lebensmittelbehälter, Vorratsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
70850
ab € 101,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.