Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Regal,Tragl. 200kg,Fach BxT 900x500 500,lichtgrau,5xHolzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157849
157849
Artikel-Nr.:
     827-157849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47637
EAN/GTIN:
     4052293476372
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Mobiles Regal
  • Höhe 1905 mm
  • Traglast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 900 x 500 mm
  • Konstruktion aus Winkelstahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
  • 5 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 40 mm verstellbar
  • 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm
  • Räder mit Gummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Regalwagen, Kommissionierwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Mobiles Regal
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1905 mm
Traglast:
200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Fachbreite:
900 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
40 mm
Bereifung:
Gummi
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Durchmesser Rad:
100 mm
Radlager:
Kugellager
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Ausführung:
lichtgrau
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.