Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen,Tragl. 400kg,taubenblau/hellblau,1 Lochplatte,2 Böden,1 Schublade,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158439
158439
158439
Artikel-Nr.:
     827-158439
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.120.501
EAN/GTIN:
     7630022342029
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Mobile Werkbank
Montagewagen
  • Traglast 400 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Gestell in taubenblau/hellblau
  • Stahl/Holzkonstruktion, Korpus verschweißt
  • Aufbauten: 1 Lochplatte
  • Unterbauten: 2 Böden, 1 Schublade
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern

Zubehör:

  • 158444 Schwenkboden, f. Montagewagen, BxT 300x426 mm, neigbar, lichtgrau RAL 7035
  • 158445 Schwenkarm, f. Montagewagen, m. Bildschirm-/Tastaturhalter, lichtgrau RAL 7035
  • 158449 Sichttafelsystem, DIN A4, hoch, 10 Tafeln
  • 158452 Steckdosenleiste, f. Montagewagen, DE, 3 Steckerplätze, 230 V, schwarz
  • 158455 Ablageboden, f. Werkbank- und Montagewagen, HxBxT 100x750x300 mm, hellgrau

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Lochplattensystem, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Werkzeugaufbewahrung, Service Wagen, Servicewagen, Werkstattwagen, Workstation, Mobile Workstation, Montage-Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Montagewagen
Traglast:
400 kg
Wagen Ausstattung:
2 Böden, 1 Schublade
Aufbauten:
Lochplatte
Plattentyp:
Lochplatte
Lochplatten Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Etagen Anzahl:
3 Stück
Höhe:
1673 mm
Länge:
860 mm
Tiefe:
695 mm
Bereifung:
Vollgummi
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
taubenblau/hellblau
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, tischwagen ral7035, tischwagen, tischwagen traglast 400 kg, Etagenwagen, Lochplattensystem, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Werkzeugaufbewahrung, Service Wagen, Servicewagen, Werkstattwagen, Workstation, Mobile Workstation, Montage-Wagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.371,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,67*
€ 1.852,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,92*
€ 1.830,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,55*
€ 1.741,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,77*
€ 1.688,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,17*
€ 1.631,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
89.904.020
ab € 67,28*
Zubehör
Thur Metall
53.119.000
ab € 370,89*
Zubehör
Thur Metall
53.118.000
ab € 379,70*
Zubehör
Thur Metall
65.358.000
ab € 126,85*
Zubehör
Thur Metall
89.585.000
ab € 216,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.